曜日別特売

Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB

Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB - カシムラBluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB - カシムラBluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB - カシムラBluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB - カシムラBluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB - カシムラ

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。

仕様SCMS-T:対応付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッドブラック質量(g)5接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29連続使用時間(時間)最大約5充電時間(時間)約2電源供給リチウムポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠)Bluetooth4.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳かけ型連続待受時間最大約160時間ノイズキャンセリングマルチペアリングマルチポイント2台対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)内容量1個
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989266BL-76
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする