曜日別特売

USB充電&同期ケーブル LN STRONG

USB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラ

Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989327KL-115約0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
20989336KL-116約1.2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
20989345KL-117約2
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする