河淳
下膳カート MCRシリーズ 9段
トレイの受け部分は拭き取りやすいレール形状の樹脂製です。
ネスティングにより、収納スペースを小さくできるため場所を取らずに保管でき、作業場を広く効率よく使えます。
材質
フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
色
イエローグリーン
耐荷重(kg/段)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
対応寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20989860
MCR037YG
530×1380×1565
62-2702-67
トレーサイズ:395~415×315~330
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20989869
MCR038YG
570×1380×1565
62-2702-68
トレーサイズ:435~455×315~330
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20989878
MCR039YG
595×1380×1565
62-2702-69
トレーサイズ:460~480×315~330
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20989887
MCR040YG
615×1380×1565
62-2702-70
トレーサイズ:480~500×315~330
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000