曜日別特売

スモークジェネレーター

スモークジェネレーター - 北川式/光明理化スモークジェネレーター - 北川式/光明理化スモークジェネレーター - 北川式/光明理化スモークジェネレーター - 北川式/光明理化スモークジェネレーター - 北川式/光明理化

空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)
カートリッジ式採用で液注入不要
発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。
白煙量の調整が可能
白煙には有害線・腐食性・刺激性がない
2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)
白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)

成分プロピレングリコール、グリセリンセット内容本体、カートリッジ1個、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)110(乾電池除く)外形寸法(mm)35(D)×35(D)×185(H)電源単3形アルカリ乾電池×4本アズワン品番63-5598-33使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)内容量1台
注意
※カートリッジには有効期限があります。製造後1年です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989966SG-1
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする