マゴクリーン 一般浸漬用

マゴクリーン 一般浸漬用 - アイエス

使用濃度:通常2%~5%(200~500ml/10L)
浸漬時間:洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。

用途浸漬洗浄のスタンダードpHAD1(アルカリ)
注意
※汚れの程度により使用濃度、浸漬時間を調整してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990027AD11本(4kg)64-3952-01
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20990036AD11箱(20kg)64-3952-02
24,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする