曜日別特売

L型テーブル付サインスタンド A4縦

L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工L型テーブル付サインスタンド A4縦 - 常磐精工

アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンド
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付き
転倒防止の重り付きで安心

仕様本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、底板:アルミ複合板(黒)3mm厚質量(kg)縦3.2有効寸法(mm)面板:281×194対応寸法(mm)A4(297×210)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
材質(テーブル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990088LBTSSAC-A4T64-4283-36塩ビ板(黒)5mm厚
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990097LTSSAC-A4T64-4283-37塩ビ板(白)5mm厚
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする