曜日別特売

患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ

患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。

仕様円盤脚材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト質量(kg)12.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695ベース径(Φmm)500昇降方式ガスシリンダー式座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990246KK-1Mブラウン7-9665-01
75,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990255KK-1Rローズ7-9665-02
74,800
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990264KK-1Nネイビー7-9665-03
74,800
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990280KK-1Gグリーン7-9665-04
74,800
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990289KK-1Bブラック7-9665-05
74,800
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする