曜日別特売

患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ

患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ - ナビス(アズワン)

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。

仕様スペーサー脚材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン質量(kg)10.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×570×585~675ベース径(Φmm)595×570昇降方式ガスシリンダー式座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990298KK-2Mブラウン7-9666-01
58,600
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990307KK-2Rローズ7-9666-02
58,600
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990316KK-2Nネイビー7-9666-03
58,600
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990325KK-2Gグリーン7-9666-04
58,600
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20990334KK-2Bブラック7-9666-05
58,600
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする