モノタロウ

柱養生カバー

柱養生カバー - モノタロウ柱養生カバー - モノタロウ柱養生カバー - モノタロウ柱養生カバー - モノタロウ柱養生カバー - モノタロウ柱養生カバー - モノタロウ柱養生カバー - モノタロウ柱養生カバー - モノタロウ
(6件のレビュー)

柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。

用途柱や各開口部を保護をする養生材材質発泡ポリエチレン長さ(m)1.7内容量1セット(10本)
注意
※用途以外の使用をしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078245-約10575-120
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21078254-約11590-200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21078270-黄色約176110-260
8,598
9,458(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 長尺物の梱包出荷に

本来の用途ではないのですが、長尺物の角を保護するための緩衝材として使ってみたらぴったりで良かったです。
出荷は当日だったのですが、別便で到着まで2・3日かかったのでその点だけちょっと残念でした。

2025-03-22
用途: 住宅の建築現場

化粧柱の養生や 枠材の養生に使用するために購入しました。
他のメーカーの物と比べても使い勝手は良かったです。

対象商品 : 21078245
2024-08-14
用途: 製品保護
アルテック福井株式会社製造業

四隅角あてとして製品が傷つかないように保護できる柔らかい素材が良いと思います。

対象商品 : 21078245
2024-06-05
用途: 足場
司工業株式会社建設業・工事業

足場の柱の養生用に買いました。値段も安く、同じ価格の物と比べてもしっかりしています。

対象商品 : 21078270
2024-04-03
用途: 柱や枠のカバー
株式会社斉藤建築

幅の広い枠も保護できて助かります。反発力が強くて、少し取付けにくいですが、使っていればちょうどよくなると思います。

対象商品 : 21078245
2024-11-26
用途: 足場の養生
建設業・工事業

実際の品物を見て、値段より良い物だと感じましたので追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする