曜日別特売

伸縮式フリーテーブル

伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ伸縮式フリーテーブル - ファミリー・ライフ

ベッドの大きさに合わせて高さと幅が調節出来ます。ベッドでの読書や食事にピッタリ。家族の介護や看病している家庭にお勧めです。スタンディング会議テーブルとしてもお使いいただけます。キャスター付き。お客様組立式。

質量(kg)(約)8.2幅(cm)幅:6.5cmピッチ(98・104.5・111・117.5・124・130.5・137・143.5・150)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98~150×46×71~99高さ(cm)7cmピッチ(71・78・85・92・99)素材本体:スチール、天板:MDF(転写プリント)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209974470412210ナチュラル
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
209974560412220ダークブラウン
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする