ファミリー・ライフ
昇降式サイドテーブル
ベッドサイドの補助テーブルとしてピッタリ。シンプルで省スペース。小物や雑誌が入るポケット付き。高さ調節可能で、お好みの高さに調節出来ます。キャスター4個付き(内2個ストッパー付き)。お客様組立式。
質量(kg)
(約)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×470×560~735
素材
本体:スチール、天板:MDF(転写プリント)、収納:ポリエステル83%・綿17%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20997465
04123
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください