ファミリー・ライフ
木製玄関台 45cm幅
玄関での上り下りがラク~足腰の負担を和らげます。アジャスター付きで水平に置けます。下には靴が収納できます。高さ調節1cm可変可能アジャスター付き
質量(kg)
約2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×30×14
素材
MDF(転写プリント)
内寸(cm)
収納部有効内寸:脚間39、高さ12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20997474
04124
¥
4,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください