曜日別特売

木製両手すり付き玄関台 80cm幅

木製両手すり付き玄関台 80cm幅 - ファミリー・ライフ木製両手すり付き玄関台 80cm幅 - ファミリー・ライフ木製両手すり付き玄関台 80cm幅 - ファミリー・ライフ木製両手すり付き玄関台 80cm幅 - ファミリー・ライフ

手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。一部組立式

質量(kg)約7.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×35×74(約14/踏み台、約60/手すり)素材本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2099774504102
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする