ルートート
PT.ルーショッパーGRD.ズアン-B(トートバッグ/エコバッグ)
週に1~2回の買い出しにおすすめ!いつでも清潔に、洗えるエコバッグ。北欧系のシンプルなデザインと落ち着いた色の組み合わせ。
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×72×28
機能
丸洗い可
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20996695
676301
Buns
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20996704
676302
Waterfall
オープン
取扱い終了
返品不可
20996720
676303
Dots
オープン
取扱い終了
返品不可
20996729
676304
Fairground
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください