ルートート
IP.CASA.ナガ.Peanuts-7N(トートバッグ/傘ケース)
心地よい傘のおうち、カーサ。雨の日に濡れた傘を持ち歩くのは大変。CASA(カーサ)は電車に乗った時や、雨が上がった時、濡れた傘の心地よい居場所です。
種類
留め具:ドットボタン
寸法(幅W×高さH)(mm)
15×70
長さ(cm)
ショルダー最長120
ポケット
外側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20997176
827701
ポリエチレン、持ち手:ポリプロピレンテープ
BLACK
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20997194
827703
ポリエチレン
YELLOW
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20997210
827704
ポリエチレン
CYAN
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20997185
827702
ポリエチレン
WHITE
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください