ルートート
LT.MED.レザレットRE-A(トートバッグ)
カジュアルにもきれいめにも使用できる!お仕事でも使いやすい、OFFのお出かけにもフランクに持てる、幅広いオケージョンで活躍してくれます。
材質
合成皮革
長さ(cm)
持ち手:50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×29×14
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20997307
147704
NAVY
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20997316
147705
RED
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20997325
147706
MINTGREEN
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20997280
147701
BLACK
オープン
取扱い終了
返品不可
20997289
147702
WHITE SILVER
オープン
取扱い終了
返品不可
20997298
147703
BEIGE
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください