曜日別特売

HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション

HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション - HIDISC

DC出力端子3つ
アウトドアのキャンプに最適

付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー質量(kg)約1.7定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1バッテリーリチウムイオン電池保証期間6ヶ月保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCUバッテリー容量(mAh)42000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC13~25V(2A)バッテリー容量(Wh)155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20997770HDPPS100WS365
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポータブルパワーステーション新製品情報
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする