JET INOUE(ジェットイノウエ)
17プロフィア/17レンジャーアッパーコーナーLH側ミラーステーブラケット
日野大型17プロフィア/4t17レンジャーのアッパーコーナーパネルLH側と共用で使用できるメッキパーツです。
純正コーナーパネルにも取付可能です。
用途
ボディパーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
タイプ
標準/ワイド車共用
取付方式
交換式
取付場所
助手席側コーナーアッパー上部
適合車種
日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)/4t'17レンジャー(H29.5~ON)
内容量
1個
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
※純正品と異なり固い材質ですので脱着の際はツメの破損に注意しながら作業をおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20998305
570521
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください