各国共通3Pインレット(なべビスタイプ)

各国共通3Pインレット(なべビスタイプ) - 平河ヒューテック各国共通3Pインレット(なべビスタイプ) - 平河ヒューテック

EN60320-1/C14へ対応、クラスIタイプのインレットです。

用途インレット規格認可:UL c-UL、ENEC 10(VDE)、CCC定格15A-250V(UL、c-UL) 10A-250V(欧州各国 、CCC)RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21016076CM-11(C245)(9A5A3A0)-101袋(10個)
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
当日出荷
21016085CM-11(C245)(9A5A3A0)-501袋(50個)
オープン16,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
21016094CM-11(C245)(9A5A3A0)-1001袋(100個)
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする