青木製作所
ノートPCスタンド 調整可
見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。
角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。
質量(kg)
1.6
間口(mm)
330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×18~135×280
適合サイズ
【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21032237
AME-NPC01B
ブラック
スチール、カチオン電着塗装(ブラック)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
21032246
AME-NPC01S
シルバー
スチール、塗装仕上げ(シルバー)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください