曜日別特売

スマホ防水ケース フロートタイプ

スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会スマホ防水ケース フロートタイプ - 平野商会

水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。
スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。
各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。
持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。

クリアタイプポーチ型対応機種最大16×8cmのスマホまで機能通話可、タッチ操作可、カメラ撮影可、フロート機能付寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応防水性防水仕様あり内容量1個
注意
※ご使用前に必ず浸水チェックをしてください。
※指紋認証機能はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032377HRN-591
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする