曜日別特売

超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用)

超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用) - EIKO(栄工舎)

先端フラット、ネジレ角20°

用途ワーク面斜部、穴あけ可材質超硬 K10表面処理TiCN内容量1本
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
外径公差(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21019086CNCZ-C+3401230/-0.0144
9,700
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019095CNCZ-C+3.140123.10/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019104CNCZ-C+3.240123.20/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019120CNCZ-C+3.340123.30/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019129CNCZ-C+3.440123.40/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019138CNCZ-C+3.540123.50/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019147CNCZ-C+3.640123.60/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019156CNCZ-C+3.740123.70/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019165CNCZ-C+3.840123.80/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019174CNCZ-C+3.940123.90/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019190CNCZ-C+4401240/-0.0184
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019199CNCZ-C+4.140124.10/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019208CNCZ-C+4.245164.20/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019217CNCZ-C+4.345164.30/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019226CNCZ-C+4.445164.40/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019235CNCZ-C+4.545164.50/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019244CNCZ-C+4.645164.60/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019260CNCZ-C+4.745164.70/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019269CNCZ-C+4.845164.80/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019278CNCZ-C+4.945164.90/-0.0185
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019287CNCZ-C+5451650/-0.0185
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019296CNCZ-C+5.145165.10/-0.0186
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019305CNCZ-C+5.245165.20/-0.0186
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019314CNCZ-C+5.345165.30/-0.0186
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019330CNCZ-C+5.445165.40/-0.0186
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019339CNCZ-C+5.545165.50/-0.0186
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019348CNCZ-C+5.645165.60/-0.0186
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019357CNCZ-C+5.745165.70/-0.0186
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019366CNCZ-C+5.845165.80/-0.0186
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019375CNCZ-C+5.945165.90/-0.0186
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019384CNCZ-C+6502060/-0.0186
13,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019400CNCZ-C+6.150206.10/-0.0226
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019409CNCZ-C+6.250206.20/-0.0226
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019418CNCZ-C+6.350206.30/-0.0226
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019427CNCZ-C+6.450206.40/-0.0226
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019436CNCZ-C+6.550206.50/-0.0226
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019445CNCZ-C+6.650206.60/-0.0226
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019454CNCZ-C+6.755256.70/-0.0227
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019470CNCZ-C+6.855256.80/-0.0227
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019479CNCZ-C+6.955256.90/-0.0227
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019488CNCZ-C+7552570/-0.0227
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019497CNCZ-C+7.160257.10/-0.0227
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019506CNCZ-C+7.260257.20/-0.0227
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019515CNCZ-C+7.360257.30/-0.0227
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019524CNCZ-C+7.460257.40/-0.0227
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019540CNCZ-C+7.560257.50/-0.0227
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019549CNCZ-C+7.660257.60/-0.0227
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019558CNCZ-C+7.760257.70/-0.0227
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019567CNCZ-C+7.860257.80/-0.0227
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21019576CNCZ-C+7.960257.90/-0.0227
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする