曜日別特売

パワーミキサー カマス

パワーミキサー カマス - アルミスパワーミキサー カマス - アルミス
(2件のレビュー)

電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!

用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8内容量1個
注意
※整流子モーターを採用しており、整流火花を発しますので揮発性溶剤(ベンジン、シンナーなど)のかくはんはしないでください。引火・爆発のおそれがある可能性液の周辺では使用しないでください。
※振り回されないよう本体を確実に保持してください。
※食品に使用する目的で製造されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
スクリュー径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032210ACM-9506段階、200~7501202.9
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: モルタルの撹拌
有限会社横山オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

このミキサーが無い時にはスコップで混ぜていましたのでそれに比べると簡単にモルタルを作る事が出来ます。
もう何度も使用してます。

2023-06-18
用途: クロスノリ、パテ練り
Tarox建設業・工事業

思ったより混ぜやすかった。音はまあまあ大きい方です
ただ、最初についているドリルが少し微妙に曲がっているため、ブレました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする