曜日別特売

樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくん

樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくん - アルミス樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくん - アルミス

樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!

用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料幅(mm)500質量(kg)26高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450出力(W)245奥行(mm)960、ドラム:500容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])23開口部(mm)ドラム:Φ225ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)内容量1個
注意
※商品に貼られている銘板シール表記に誤りがあります。二重絶縁マークがありますが、二重絶縁ではありません。本機電源プラグアースを接続してご使用下さい。
※食品用ではありません。
※混合物の種類や割合のお問い合わせについては一切お答えできません。
※プラスチック樹脂を溶かす恐れのある溶剤や液体などは入れないでください。
※取扱説明書をよくお読みになり、使用方法や注意事項を守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032219ACA-25L2452326
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする