13インチ コードレスポリッシャー セット品

13インチ コードレスポリッシャー セット品 - ペンギンワックス

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働

幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
連続使用時間(分)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21041170BP-130LiⅢα(LV-925MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付)本体・シャンピングタンク・バッテリーLV925・充電器CLQ-1N・ナイロンブラシ(パッド台は別売)23.4(本体)、25.2(バッテリー込)75990(8A充電出力)
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21041179BP-130LiⅢα(LV-14MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付)本体・シャンピングタンク・バッテリーLV14・充電器CLQ-1N・ナイロンブラシ(パッド台は別売)23.4(本体)、26.0(バッテリー込)10014150(8A充電出力)
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする