SOUYI
コンパクト折りたたみ洗濯機 SY-135
収納や持ち運びに便利なコンパクト折りたたみ洗濯機です。
本体は力を入れることなく簡単に折りたたむことができ、また使用時に広げるのもとても簡単です。
用途
出張や旅先での洗濯に。
色
ホワイト
消費電力(W)
40
電源
AC電源式
寸法(cm)
29.2×29.2×28.8
洗濯容量(kg)
0.4~0.8
内容量
1台
注意
※本体は平らで安定した場所でご使用ください。
※本体を水に浸さないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21033978
6300036031
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません