日立グローバルライフソリューションズ
シェーバー
ステンレス4枚刃と3Dヘッドでなめらかに早剃り
付属品
掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ
質量(g)
本体:196、電源アダプター:55
消費電力(W)
7(交流式作動時)
定格容量
1200mmAh(5時間充電時)
使用電池
ニッケル水素電池 DC1.2V 2本
充電時間(時間)
約5(室温10~35℃)
刃交換目安
外刃:90(月)、内刃:3(年)
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21033987
RMH-F850B TD
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください