スイデン
微粉塵対応ホッパー式クリーナー
粒子の細かい粉じんを回収
ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。
目詰まりしにくい
粉じんを飛散させない
ポリ袋でごみ処理しやすい
用途
金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。
質量(kg)
24.5(本体のみ)
電流(A)
11.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
タンク容量(L)
10
本体寸法(mm)
461×460×1045
風量(m
3
/min)
2.5
電源コード(m)
8
ホース長さ(m)
2
ホース径(Φmm)
38
フィルター面積(m
2
)
0.48
最大真空圧(kPa)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21033996
SGV-110DPH
¥
192,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません