マキタ
充電式カクハン機
AC機以上のハイパワー&高能率
コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応
ソフトスタート
ロックオン・オフ機能
再起動防止機能
付属品
ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個)
質量(kg)
5.9(BL4040装着時)
電圧(V)
直流35(40max)
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0~920、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
373×458×235
ブレード径(Φmm)
最大ミキシング:240
1充電当たりの作業量
高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
内容量
1台
注意
※バッテリ・充電器別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21036279
UT001GZ
¥
62,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
充電式カクハン機 UT001G
参考になった