曜日別特売

充電式ポータブルバンドソー

充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ

40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート

質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
切断能力(mm)パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036306PB001GRDXバッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ120
134,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
21036315PB001GZソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ(バッテリー・充電器別売)直角時/丸:Φ120、角:127×120
75,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式ポータブルバンドソー PB001G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする