(4件のレビュー)
風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
風速(m/s)
1充電当たりの作業量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61777995MUB187DWFダストバッグ(25L)、肩掛けバンド、バッテリBL1830B(3.0Ah)×1本、充電器DC18WC(最大)64、(平均)52(3.0Ah)ブロワ:約20~8分/集じん:約19~7分(クルーズコントロール時)
48,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
21036455MUB187DZ肩掛けバンド(バッテリー・充電器別売)64(最大)、52(平均)ブロワ:約20~8分(クルーズコントロール時)、集じん: 約19~7分 (クルーズコントロール時)
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式ブロワ集じん機 MUB187D
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: マンション玄関等清掃
サービス業

以前はコード式のブロアバキュームでしたが取り回しが楽でこちらがメインになります。がやはりバッテリーは消費が激しいので替えのバッテリーが必要。

2024-12-05
用途: 枯葉等の清掃

長所
使い慣れたブロアバキュームの形状で使いやすい。バキュームの際の枯葉の粉砕具合がよい。思ったより1バッテリーで長い時間使える。
短所
特になし。
有線式のブロアバキュームも持っているが、本製品がメインになりそう。

2024-12-25
用途: ブドウ棚の下の枯れ葉処理
建設業・工事業

到着後1回使いました非常に満足です、小さいのでどうかなと???
非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21036455
2023-12-12
用途: 庭や道路の落ち葉掃除
卸売・小売業

思っていたよりも軽くてハンディーです。また吸収した落ち葉がシュレッダーで細かくなって袋に貯まるのがとても楽です。ただバッテリーが10分くらいで終わるので予備のバッテリーが必要です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする