充電式タッカ

充電式タッカ マキタ 充電式タッカ マキタ 充電式タッカ マキタ 充電式タッカ マキタ 充電式タッカ マキタ 充電式タッカ マキタ 充電式タッカ マキタ 充電式タッカ マキタ

連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構

用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本 内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ステープル幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ST001GRDX 21036586
ST001GRDX 21036586
21036586 ST001GRDX バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック J線 幅4×長さ13~25 4
118,200
89,980
98,978 (税込)
3日以内出荷
ST001GZK 21036595
ST001GZK 21036595
21036595 ST001GZK ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック(バッテリ・充電器・ケース別売) J線 幅4×長さ13~25 4
62,300
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷
ST002GRDX 21036604
ST002GRDX 21036604
21036604 ST002GRDX バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック J線 幅10×長さ13~25 10
118,200
89,980
98,978 (税込)
3日以内出荷
ST002GZK 21036620
ST002GZK 21036620
21036620 ST002GZK ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック(バッテリ・充電器・ケース別売) J線 幅10×長さ13~25 10
62,300
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式タッカ ST001G_002G

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする