充電式草刈機

充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ充電式草刈機 - マキタ

ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感
エンジン式35mLクラスのハイパワー
連続作業に強い
エンジン式と同じ操作性を実現
コントロールレバー採用
軽い操作感のスイッチ引金
ハイトルクモード搭載
定回転制御
主電源スイッチ・オートオフ
ソフトスタート&ソフトブレーキ

電源(V)直流36(40Vmax)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
草刈刃(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036629MUR013GZチップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、ボックスドライバ13-16、六角棒スパナ4、5、アクセサリバッグ6.0(バッテリBL4050F含む)、6.6(バッテリBL4080F含む)0~67001978×590×496(バッテリBL4050F装着)、1995×590×496(バッテリBL4080F装着時)255/DCホワイトチップソー
97,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
21036638MUR014GZナイロンコードカッタ、飛散防護カバー、肩掛けバンド、ボックスレンチ17、六角棒スパナ4、5、アクセサリバッグ5.7(バッテリBL4050F含む)、6.3(バッテリBL4080F含む)0~57001940×330×304(バッテリBL4050F装着)、1958×330×304(バッテリBL4080F装着時)450/ナイロンコードカッタ
92,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式タッカ ST001G_002G
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする