(2件のレビュー)

国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能

質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
打撃数(min-1[回/分])
締付能力(普通ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036690TD173DZ180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600M5~M16
29,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
21036699TD173DZB180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100【楽らくモード】木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600M5~M16
29,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
21036708TD173DZO180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100M5~M16オリーブ
29,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
21036717TD173DZAP180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テクス用(厚板):0~2600M5~M16パープル
29,700
取扱い終了
21036726TD173DZFY180最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テクス用(厚板):0~2600M5~M16イエロー
29,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 木材の組付け

本体が小さく軽量で使いやすく、LED照明も明るく手元が見やすくて大変重宝している。

対象商品 : 21036708
2024-03-09
用途: 建築現場で木材にビス止めする時
山本建設建設業・工事業

お世話になってます。
マキタのインパクトは軽くて力強いので
ビス留めにとても役立つ商品です。
また注文をお願いして納期が早くて
今回、被災地での作業でとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする