曜日別特売

9V型HD/TV/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

9V型HD/TV/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション - carrozzeria
付属品GPSアンテナ(置型)、地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ、音声入力用マイク、カメラ端子変換コネクター、汎用ステアリングリモコンケーブル、電源ケーブル、AVケーブル、取付部品一式質量(kg)2.3最大出力(W)50W×4消費電流(A)(最大)10画面サイズ9V型HD放送方式地上デジタル放送方式(日本)、(受信チャンネル):470MHz~710MHzBluetoothBluetooth5.2+EDR、(出力)最大+5dBm(パワークラス2)USBタイプUSB2.0HighSpeed、マスストレージクラス、(ファイルシステム):FAT16、FAT32、NTFS、exFATWi-FiIEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、(対応チャンネル):1-11ch、(セキュリティ方式):WPA/WPA2/WPA3、(出力):最大+16.5dBm供給電流(A)最大2.1(type-A)SDカード(ファイルシステム):FAT16、FAT32、NTFS、exFAT(SDXC使用時)、(WAVシグナルフォーマット):LPCM内容量1台
注意
※商品の取付け・配線には、専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
※テレビアンテナをフッ素樹脂処理、撥水処理などされた剥がれやすい表面や取付けにくい不安定な場所に貼付けないでください。走行中にアンテナが剥がれて落下し、歩行者等に接触したり、事故の原因となることがあります。
※修理・点検時の脱着費用の負担、及び脱着作業は承っておりません(保証期間内含む)。
※GPS衛星は米国国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約200m程度の誤差が生じる場合があります。
※交差点名称、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報等は、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。また、収録データが異なるため、必ずしも同時に表示されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036060AVIC-RF720
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする