7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション - carrozzeria
質量(kg)1.4最大出力(W)50W×4消費電流(A)(最大)10画面サイズ7V型HDBluetoothBluetooth5.2+EDR、(出力)最大+5dBm(パワークラス2)USBタイプUSB2.0HighSpeed、マスストレージクラス、(ファイルシステム):FAT16、FAT32、NTFS、exFAT供給電流(A)最大2.1(type-A)内容量1台
注意
※商品の取付け・配線には、専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
※修理・点検時の脱着費用の負担、及び脱着作業は承っておりません(保証期間内含む)。
※GPS衛星は米国国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約200m程度の誤差が生じる場合があります。
※交差点名称、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報等は、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。また、収録データが異なるため、必ずしも同時に表示されません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036166AVIC-RW120GPSアンテナ(置型)、音声入力用マイク、USB接続ケーブル、カメラ端子変換コネクター、取付部品一式(電源コード非同梱)(本体):206 ×104 ×161 、(GPSアンテナ):33×36×14
オープン
取扱い終了
返品不可
21036175AVIC-RZ120GPSアンテナ(置型)、音声入力用マイク、USB接続ケーブル、カメラ端子変換コネクター、電源ケーブル、取付部品一式(本体):178 ×100 ×165 、(フィルムアンテナ):152 ×100 ×0.05 、(GPSアンテナ):33×36×14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする