曜日別特売

レザーアームレストカバー

レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)レザーアームレストカバー - DELTA(デルタ)

劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。
ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。
本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。
専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。
また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。
カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。
サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。

用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120内容量1セット
注意
※カバーサイズは、あくまでも参考値です。寸法範囲内でも形状等によっては装着できない場合がございます。ご了承ください。
※生産ロットにより多少の寸法誤差や革の色や風合いが若干異なる場合があります。表記サイズはあくまで参考数値としてご覧ください。
※椅子への装着可否に関するお問合せはお答え出来かねます。予めご了承ください。
※お求めの際はカバーサイズや装着されるアームレスト部分のサイズ、形状、装着箇所等をご確認の上でお求めください。
※本製品は本革製品につき洗濯はできません。汚れた場合は速やかに汚れを拭き取り、レザークリーム等でお手入れを行ってください。
※カバーをむやみに広げたり、引っ張ったりしないでください。製品が破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036760C-787
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする