曜日別特売
モノタロウ

六角軸面取りカッター 3本セット HSS

六角軸面取りカッター 3本セット HSS - モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSS - モノタロウ
(25件のレビュー)

穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。

用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材内容量1セット(3本)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※使用直後は高熱になりますので素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21177715-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 穴あけ後のバリ取りに使用

鉄板にドリルで穴あけ後、バリを取るのに重宝しています。

2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

対象商品 : 21177715
2025-06-30
用途: なべびすの穴削りをして、ビスの頭が平らにするために使っています。
有限会社厚川商事

凄く綺麗に削れてビスの頭が鉄版に平らに綺麗に収まるのでいい仕上がりになります。

2025-06-22
用途: アルミ板、鉄板の穿孔後のバリ取り
製造業

きれいにバリ取りできるので大変満足です。軸ブレもなく良いです。

2025-01-17
用途: 仕上がりがきれい

形状と価格からあまり期待していなかったが、桧材で皿ビスのザグリをしたところバリも無く綺麗に仕上がります。
鉄鋼用ドリルを使用するより仕上がりが良いです。

1が参考にしています
2025-01-25
用途: 穴部の面取り

樹脂、アルミ材の使用において良好です。
3本セットでこの価格は魅力です。
鉄に対しての切削力と耐久性が不明なため星四つにしました。

2025-01-21
用途: 穴加工時のバリ取り
製造業

小型の電動ドライバーに取り付けてバリ取り用途で使用しています。
切れ味が良く、良好にバリ取りできています。
3本がセットになっていますが、バリ取り用途であれば1本づつ売ってくれればいいのにと思います。

2024-10-10
用途: 面取りや皿ボルト用

材質を選ばず、使えるのでいいと思います
今回は、アンプ用の木製ボードボルト穴の面取り、鋼製取付ブラケットの皿ボルト用に購入しました
まだ、使用していないので切れ味はわかりません

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする