曜日別特売

高引裂グレード シリコンチューブ

高引裂グレード シリコンチューブ - アラム高引裂グレード シリコンチューブ - アラム

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。

用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2内容量1巻(10m)
注意
※本製品は医療用ではございません。
※本製品の梱包は、10m巻の袋仕様になります。
※長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ロ-ラーポンプ用シリコーンチューブを推奨致します。
※スチームが通る用途には不向きです。
※物性数値は、あくまで参考値で保証するものではございません。
※10m巻仕様は、ケース梱包ではなく袋梱包になります。
全31種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21037094143710
3,650
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21037110164610
1,710
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21037119174710
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21037128184810
4,470
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
21037137205710
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
21037146215810
3,290
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
21037155225910
4,560
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21037164256810
2,280
1,788
1,967(税込)
当日出荷
21037180266910
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
210371892761010
5,490
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
210371982861110
7,520
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
210372072961210
8,880
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
21037216317910
2,620
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
210372253271010
4,080
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
210372343371110
6,380
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
210372503471210
8,810
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
210372593581010
3,140
2,498
2,748(税込)
当日出荷
210372683681110
4,860
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
210372773781210
7,060
5,598
6,158(税込)
当日出荷
210372863881310
9,700
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
210372953981410
11,390
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
210373044191210
5,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
210373204291310
7,750
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
210373294391510
12,701
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2103733844101310
5,580
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2103734745101410
8,430
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
2103735648121610
9,680
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
2103736549121810
15,940
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2103737451152010
15,030
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2103707692410
1,012
取扱い終了
返品不可
210370851480-133610
2,001
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする