THERMOS(サーモス)
保冷炭酸飲料ボトル
炭酸飲料対応の専用設計
500ml/750ml/1000mlの3サイズ展開
口当たりの良い金属飲み口
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定
認定
口径(mm)
36
エコマーク認定番号
10 146 009
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21037837
FJK-500
65×65×240
カーキ
0.53
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
21037846
FJK-500
65×65×240
パープル
0.53
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
21037855
FJK-750
75×75×280
カーキ
0.77
0.3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
21037864
FJK-750
75×75×280
ネイビー
0.77
0.3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
21037880
FJK-1000
85×85×300
シルバー
1.04
0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
21037889
FJK-1000
85×85×300
ネイビー
1.04
0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください