アルミス
回転式コンポスター 回る作太郎 65L
360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途
家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル!
生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!
材質
PP・スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
6
高さ(mm)
730
奥行(mm)
360
容量(L)
65
寸法(幅W×長さL)(mm)
投入・取り出し口:190×235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038616
AKS-65L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500