曜日別特売

アルミ低床二輪ハウスカー

アルミ低床二輪ハウスカー - アルミスアルミ低床二輪ハウスカー - アルミス
(1件のレビュー)

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!

用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20内容量1個
注意
※画像にあるコンテナはついてません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038659AK-49NK
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 畑に冠水をする時。

重いエンジンポンプをこのキャリアに載せ、畑まで運び野菜に冠水す時に使用します。2輪のため、使用中にエンジンを掛けてもキャリアも動かずに精一杯ポンプの働きをしてくれます。また、このキャリアは、アルミニウムで出来ておりますので軽くて丈夫であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする