アルミス
スチール四輪あぐりキャリー
(1件のレビュー)
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途
採集コンテナ・球根コンテナが積める。
材質
本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール
幅(mm)
410
質量(kg)
9.7
高さ(mm)
地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)
750
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
410
ハンドル高さ(mm)
820
収納数
コンテナ積載数:1
タイヤタイプ
2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)
荷台寸法(奥行)(mm)
610
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038677
AG-50SY
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500