アルミス
アルミ四輪キャリー
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途
コンテナ運搬などの農作業に最適です
材質
本体:アルミニウム
幅(mm)
390
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)
670
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
890
収納数
コンテナ積載数:1
タイヤタイプ
3.50-4エアータイヤ
荷台寸法(奥行)(mm)
550
内容量
1個
注意
※画像にあるコンテナはついてません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038686
AK-42
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500