2L大容量で視界スッキリ!!
ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力洗浄、クリアな視界を保つ大容量ウォッシャー液です。
ゴム部品や金属パーツを傷めないので、安心してお使いいただけます。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


ウインドウウォッシャー液を1年以上、補充していなかったので購入しました。
原液のまま使用可能との事ですが自宅に精製水の残りが1L弱有ったので希釈して使用しました。それでも充分の泡を含むウォッシャー液だったので満足です。
また購入しようと思いました。
会社業務車用。車庫と水場が遠いので希釈は4面倒といわれて購入。ストレートなのでコスパは良くないかもしれませんが、その分1回で汚れが取れやすいような気もするので使う頻度は希釈と同じくらいかもしれません。
多くの製品が弱アルカリ性の中、このウィンドウオッシャー液は中性です。
洗浄力が若干劣りますが、車の塗装を侵さないので愛用しています。
寒冷地では使用できません。凍ります。注意してください。