曜日別特売

ズバッと ペットのバスフクタオル

ズバッと ペットのバスフクタオル - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと ペットのバスフクタオル - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと ペットのバスフクタオル - PROSTAFF(プロスタッフ)

ふわっふわのマイクロファイバーでできた大判サイズ(約800×400mm)のペット用吸水タオルです。
両面毛足約7mmの超極細繊維により水滴をすばやく吸収!
4つ角に付いている三角ポケットに両手を入れて使うことで、ペットの体を包み込むように拭くことができます。
さらに、ポケット内部にステッチが付いているのでタオルをしっかりホールドでき、拭きにくいペットのお腹側や足の水滴もラクに拭き取れます。
また、生地は抗菌・防臭加工済みで、タオル使用後の気になる臭いを抑制します。
たっぷり速吸水でペットのシャンプー後等の乾燥時間短縮が叶う、肌触り抜群のタオルです。
タオル外周ソフトパイピング加工。

用途小~中型犬・猫用寸法(mm)約800×400グレー質量(g)215毛丈(mm)7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21041459J-41
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする