高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄)

高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄) - アズマ工業高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄) - アズマ工業高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄) - アズマ工業高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄) - アズマ工業高所清掃 柄付き4点セット【ヘッド+長柄】 (ガラスワイパー + ホコリ取り + 拭き掃除ワイパー + 長さ1.3~4.5m伸縮柄) - アズマ工業

吹き抜けや2階の窓など、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄に、専用ヘッド3種がついた4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
軽くてさびにくいアルミ製。
セットのヘッドは、窓ガラス用ワイパー「ガラスワイパージャンボ」・静電気で埃を取る「エレキャッチ自在」・拭き掃除ワイパー「高所ワイパー」の3種。
「エレキャッチ自在」「高所ワイパー」は角度調節が可能。清掃面に合わせてしっかりお掃除できます。
高所ワイパー(LL596)を取り付ける場合は、伸縮柄とつなぎ柄を連結せず、伸縮柄のみ・またはつなぎ柄のみをご使用下さい。連結すると、ヘッドの清掃面に力が伝わりにくくお掃除しにくい場合があります。
ガラスワイパージャンボ LL643、エレキャッチ自在 LL462、高所ワイパー LL596、アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554

材質柄/アルミ、ガラスワイパー/ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン・ウレタンフォーム、エレキャッチ自在/ポリプロピレン・ABS樹脂、高所ワイパー/ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエスタール・EVA樹脂・ポリエステル・ナイロン全長(cm)【ヘッド】エレキャッチ自在/40~50拭き幅(cm)【ヘッド】ガラスワイパージャンボ/33、高所ワイパー/30柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21042457-
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする