軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
軽くてさびにくいアルミ製です。
セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。
軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。
シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。
リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。
マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。
「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |