ポッシュリビング
ミラー
お部屋のインテリア、存在感と自然に馴染みやすいナチュラルデザインの鏡です。
付属品
壁掛けフック
材質
マンゴーウッド/ミラー
奥行(mm)
25
幅(cm)
枠:3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21042597
41375
ラウンド
1.08
壁掛け用
360×360
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21042606
41376
オーバル
1.335
縦、横壁掛け使用可 壁掛け用
360×460
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21042615
41377
オクト
1.12
壁掛け用
360×360
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21042624
41378
レクト
3.39
縦、横壁掛け使用可 壁掛け用
500×700
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください