ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー
ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったりとアレンジ自在。
材質
アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)/マンゴーウッド
色
アンティークゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21042640
41379
シングル
0.526
穴to穴15.7・芯棒部分0.7/0.53
20×11×9
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21042649
41380
ダブル
0.696
穴to穴3.3/27・芯棒部分0.7/0.53
31×11×9
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください